Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCP-USB3-AMCM-1M-W USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCP-USB3-AMCM-1M-W USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß
Gembird CCP-USB3-AMCM-1M-W USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß
Gembird CCP-USB3-AMCM-1M-W USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß
Gembird CCP-USB3-AMCM-1M-W USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69029116
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-USB3-AMCM-1M-W
EAN/GTIN:
     8716309097499
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
USB 3.0 AM auf CM Kabel

SuperSpeed: Extrem schnelle Datentransferraten von bis zu 1GB/s

Perfekt sowohl zur schnellen Datensynchronisation und zum Laden von USB Geräten (Bis zu 3A/36W)

Reversible Type-C Verbindung mit integrierter Zugentlastung

Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.