Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SG 4/4 Zylinder-Dampfreiniger 4 l 2300 W Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SG 4/4 Zylinder-Dampfreiniger 4 l 2300 W Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher SG 4/4 Zylinder-Dampfreiniger 4 l 2300 W Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69710060
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.092-104.0
EAN/GTIN:
     4039784943117
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
10 Stück(e)
Pinsel enthalten
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
4 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
7.5 m
Schmutztank Kapazität
4 l
Anzahl der Wassertanks
2
Leistungen
Dampfdruck
4 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Dampf Anwendungsart
Stufenlos
Temperatur (max)
145 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8000 g
Breite
320 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
275 mm
Paketgewicht
11200 g
Ergonomie
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Lenkrollen
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Kabellänge
7.5 m
Energie
Leistung
2300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 776,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,36*
€ 1.090,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,45*
€ 1.072,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,37*
€ 1.009,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,01*
€ 969,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,04*
€ 923,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-175.0
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.