Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70062326
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71220000
EAN/GTIN:
     4011097738420
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung 195 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- P-IX 28537/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13622180
ab € 130,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.