Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Suppenschale
>
Artikel
Villeroy & Boch Lave Suppenschüssel 0,6 l Rund Keramik Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-70542544
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
1042611900
EAN/GTIN:
4003686373464
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Produkttyp
Suppenschüssel
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Glanz
Volumen (l)
0.6 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Zertifizierung
CE
... >
Küchenutensilien
>
Tafelgeschirr
>
Speiseschüsseln
Weitere Suchbegriffe:
Suppenschale
,
Suppenschüssel
,
eintopfschale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,36*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.