Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180592 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180592 Elektrischer Kontakt
Cimco 180592 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71068670
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180592
EAN/GTIN:
     4021103805923
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Inspektionsöffnung
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07272*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10262*
€ 0,12212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09412*
€ 0,112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09092*
€ 0,10819
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,07272*
€ 0,08654
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180590
ab € 0,06348*
Ähnlich
Cimco
180594
ab € 0,10515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.