Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek MPTSS1 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek MPTSS1 Prüfsonde
Ideal-tek MPTSS1 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331252
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
7 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
23 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSS
ab € 8,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSS2
ab € 2,68*
Zubehör
Idealtek
MPTSS3
ab € 2,68*
Zubehör
Idealtek
MPTSS4
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.