| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-77756584 Herst.-Nr.: 153430 EAN/GTIN: 766623153430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p Unterstützt Power Delivery (PD) bis zu 60 W (3 A/20 V) Thunderbolt 3-kompatibel Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode) Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen Vergossener PVC-Mantel mit Zugentlastung 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 96 % | Leistungen | Maximale Auflösung | 1024 x 768 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE FCC RoHS2 WEEE | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 16 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 31.55 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb seriell adapter manhatten, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |