Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0306 50 mm M8 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0306 50 mm M8 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 0306 50 mm M8 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78098542
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796064913
EAN/GTIN:
     4001796064913
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN 7991
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,73*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,2873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.