Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 143441 Lichtspot Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 143441 Lichtspot Weiß GU10
SLV 143441 Lichtspot Weiß GU10
SLV 143441 Lichtspot Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78328975
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Höhe
160 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
240 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,11*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,50*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,26*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143391
ab € 13,87*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,58*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,84*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.