Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT666 Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT666 Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PT666 Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78604480
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     111940
EAN/GTIN:
     7640169584848
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf! Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Bestandteile - 1 x Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu CLT-K404S (111936) - 1 x Peach Tonermodul cyan kompatibel zu CLT-C404S (111937) - 1 x Peach Tonermodul magenta kompatibel zu CLT-M404S (111938) - 1 x Peach Tonermodul gelb kompatibel zu CLT-Y404S (111939)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Kombi-Packung
Kompatibilität
Xpress C 430, Xpress C 430 Series, Xpress C 430 W, Xpress C 480, Xpress C 480 FN, Xpress C 480 FW, Xpress C 480 Series, Xpress C 480 W, Xpress C 482 W, Xpress SLC 430, Xpress SLC 430 Series, Xpress SLC 430 W, Xpress SLC 483, Xpress SLC 483 FW, Xpress SLC 483 W
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Schwarztoner Seitenleistung
1500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
1000 Seiten
Ersatz für
CLT-404S
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.