Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888755 Schraube/Bolzen 16 mm M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 888755 Schraube/Bolzen 16 mm M5
Toolcraft 888755 Schraube/Bolzen 16 mm M5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79152162
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M5
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.