Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Go Type Cover Platin QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Go Type Cover Platin QWERTZ Deutsch
Microsoft Go Type Cover Platin QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79196438
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     KCT-00105
EAN/GTIN:
     889842582680
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Um jederzeit bequem tippen zu können, koppeln Sie einfach Surface Go Type Cover mit Surface Go.¹ Enthält eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und ein großzügig dimensioniertes Trackpad. Erhältlich in Eisblau, Mohnrot, Platin und Schwarz.

Komplette Tastatur, kompaktes Design
Schlankes, kompaktes und verstellbares Surface Go Type Cover funktioniert wie eine herkömmliche Tastatur in Originalgröße. Plus, drei Farben mit intensivem, warmem Alcantara®-Material überzogen für einen zusätzlichen Hauch von Luxus.

Vollständiges Tastatur-Erlebnis
Tippen Sie selbstbewusst und navigieren Sie präzise mit Surface Go Type Cover Sie wurde mit der besten Microsoft-Technologie gebaut und umfasst eine vollständige Tastatur, Hintergrundbeleuchtung, optimalen Abstand für schnelles, flüssiges Tippen und ein großes Glas-Trackpad.

Stellt sich sofort ein
Surface Go Type Cover ist einzigartig entworfen und kann sich nahezu jedem Winkel anpassen, sodass Sie bequem arbeiten können, wo immer Sie sind. Nutzen Sie drei verschiedene Anpassungsmöglichkeiten mit dem Surface Go1 Kickstand offen, um es als Laptop zu verwenden, zusammengeklappt, um es als Tablet zu verwenden oder geschlossen, um das Display zu schützen und die Akkulaufzeit zu verlängern.

Ein Hauch von Luxus für jede Aufgabe
Surface Go Type Cover geht über gewöhnliche Tastaturen hinaus und verleiht alltäglichen Aufgaben eine warme, elegante Note. Hergestellt aus Alcantara®, einem luxuriösen Material3 aus Italien, fühlt es sich weich und glatt an. Es ist außerdem langlebig und schmutzabweisend, sodass es problemlos abgewischt werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Go 3 Surface Go 2 Surface Go
Produktfarbe
Platin
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
245 g
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
248 x 190 x 4.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Sonstige Funktionen
Tastaturgewicht
245 g
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.