Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy 1215881 Füllfederhalter Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy 1215881 Füllfederhalter Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Lamy 1215881 Füllfederhalter Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79521290
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1215881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
Macht Lust auf kreatives Schreiben.
Der Schönschreibfüller mit Kalligraphiefeder für eine besonders schöne Handschrift. Griffsympathisch durch markante Griffmulden. Mit selbstfederndem Bronzedrahtclip.

Schwarzes Softlack-Finish, Kappe: Aluminium, natur eloxiert / Stahl-Bandzugfeder, poliert / Mit Großraum-Tintenpatrone T 10 blau / vorbereitet für Konverter Z 28
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
182 mm
Durchmesser
12 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Clip
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.