Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79600538
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214406-01
EAN/GTIN:
     0017229168473
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Schnurgebundenes Premium-UC-Headset

Keinerlei Ablenkungen an beiden Enden der Leitung
Sorgt auch in lauten Umgebungen für außergewöhnliche Klangqualität


Halten Sie mit dem Blackwire 8225 den Lärm draußen und die Produktivität aufrecht, ganz gleich, wo Sie sind. Schaffen Sie eine ruhige Zone, damit Sie konzentriert bleiben können. Übertragen Sie Ihre Stimme, nicht die Umgebungsgeräusche.

Hervorragender Klang

Ihre Stimme ist das Einzige, was man hört, und nicht das Chaos um Sie herum.

Das Noise Cancelling-Mikrofon mit Acoustic Fence-Technologie sorgt dafür, dass Sie in einem ruhigen Büro sind, auch wenn Sie es nicht sind.
Steigern Sie Ihre Produktivität durch die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen.

Dank hybridem Active Noise Cancelling (ANC) können Sie Umgebungsgeräusche ganz einfach ausblenden. Mit drei ANC-Einstellungen können Sie unabhängig von Ihrem Standort die optimale Ruhezone herstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
84 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-35 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.