Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-04 WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-04 WLAN 433 Mbit/s
Inter-Tech DMG-04 WLAN 433 Mbit/s
Inter-Tech DMG-04 WLAN 433 Mbit/s
Inter-Tech DMG-04 WLAN 433 Mbit/s
Inter-Tech DMG-04 WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79840154
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888151
EAN/GTIN:
     4260455645409
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der DMG-04 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11 n/b/g/ac (WiFi 5)) zu verbinden um dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650Mbps auf das Internet zugreifen zu können. Diese Geschwindigkeiten und eine sehr gute Funkabdeckung werden trotz der sehr kompakten Bauform von nur 2cm Gesamtlänge erreicht. Seine ultrakompakte Bauform lässt selbst in sehr schlanken Notebooks eine unauffällige Anwendung zu. Bei nichtgebrauch lassen sich die empfindlichen Kontakte durch eine Schutzkappe verdecken.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.