Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 93470 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 93470 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
HELUKABEL 93470 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80250502
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.