Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80557706
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005988
EAN/GTIN:
     5099206092938
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech MX Anywhere 3 ist eine kompakte, leistungsfähige Maus und der perfekte Begleiter für mobiles Arbeiten. Stecke sie einfach in die Tasche für den Weg vom Homeoffice ins Café. Mit dem 4000 DPI-Sensor gleitet diese kabellose Maus problemlos über beinahe jede Oberfläche – selbst über Glas. Das flache, ergonomische Design mit Seitengriffen aus Silikon ist an die Handform angepasst. Logitech MX Anywhere 3 ist genauso widerstandsfähig wie komfortabel und hält Belastungen durch den Transport problemlos stand.

MagSpeed, die perfekte Technologie für elektromagnetisches Scrollen, lässt dich mühelos in einer Sekunde durch 1.000 Zeilen scrollen und pixelgenau stoppen. Wechsle dazu einfach mit einem Klick geräuschlos zwischen zeilenweisem und superschnellem Modus.

Die kompakte MX Anywhere 3 hält voll geladen bis zu 70 Tage. Durch Schnellladen geht dir nie der Strom aus – nur eine Minute Aufladen reicht aus, um sie drei Stunden zu nutzen. Gestalte deinen Workflow noch schneller mit den benutzerdefinierten, programmierbaren Tasten. Die Maus ist u.a. kompatibel mit Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro und Google Chrome.

Laptop, iPad oder Computer – verbinde bis zu drei Geräte gleichzeitig mit der kabellosen Bluetooth-Technologie oder dem USB-Dongle. Wechsle mit einem Klick zwischen deinen Geräten. Anywhere 3 ist außerdem mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel und funktioniert tadellos mit Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS und Linux. Durch Logitech Flow kannst du einfach Text, Bilder und Dateien von einem Gerät zum anderen kopieren und dort einfügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
240 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
34.4 mm
Gewicht
99 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.