Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech MX Anywhere 3 Maus Reisen rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-80557708
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005990
EAN/GTIN:
5099206092952
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech MX Anywhere 3 ist eine kompakte, leistungsfähige Maus und der perfekte Begleiter für mobiles Arbeiten. Stecke sie einfach in die Tasche für den Weg vom Homeoffice ins Café. Mit dem 4000 DPI-Sensor gleitet diese kabellose Maus problemlos über beinahe jede Oberfläche – selbst über Glas. Das flache, ergonomische Design mit Seitengriffen aus Silikon ist an die Handform angepasst. Logitech MX Anywhere 3 ist genauso widerstandsfähig wie komfortabel und hält Belastungen durch den Transport problemlos stand.
MagSpeed, die perfekte Technologie für elektromagnetisches Scrollen, lässt dich mühelos in einer Sekunde durch 1.000 Zeilen scrollen und pixelgenau stoppen. Wechsle dazu einfach mit einem Klick geräuschlos zwischen zeilenweisem und superschnellem Modus.
Die kompakte MX Anywhere 3 hält voll geladen bis zu 70 Tage. Durch Schnellladen geht dir nie der Strom aus – nur eine Minute Aufladen reicht aus, um sie drei Stunden zu nutzen. Gestalte deinen Workflow noch schneller mit den benutzerdefinierten, programmierbaren Tasten. Die Maus ist u.a. kompatibel mit Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro und Google Chrome.
Laptop, iPad oder Computer – verbinde bis zu drei Geräte gleichzeitig mit der kabellosen Bluetooth-Technologie oder dem USB-Dongle. Wechsle mit einem Klick zwischen deinen Geräten. Anywhere 3 ist außerdem mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel und funktioniert tadellos mit Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS und Linux. Durch Logitech Flow kannst du einfach Text, Bilder und Dateien von einem Gerät zum anderen kopieren und dort einfügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
240 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
34.4 mm
Gewicht
99 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Pink
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
6 tasten funkmaus rechts rosa
,
logitech mäuse
,
logitech maus anywhere
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,42*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen