Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52105390 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52105390 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105390 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105390 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84645791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall
SKINDICHT SHV-M, robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung, druckwasserdicht mit hoher Zugentlastung, schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG21
Gewindelänge
7 mm
Kabeldurchmesser (min.)
17.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
19.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.