Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52105400 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52105400 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105400 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105400 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84645793
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
SKINDICHT SHV-M, robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung, druckwasserdicht mit hoher Zugentlastung, schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG29
Gewindelänge
8 mm
Kabeldurchmesser (min.)
17.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
21.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.