Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52105300 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52105300 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105300 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105300 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84645853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105300
EAN/GTIN:
     k.A.
SKINDICHT SHV-M, robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung, druckwasserdicht mit hoher Zugentlastung, schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG11
Gewindelänge
6 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53239*
€ 6,58354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.