Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 25571 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 25571 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 25571 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85167861
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
24 kg/km
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.