Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LK3710027030 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LK3710027030 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager LK3710027030 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85435432
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LK3710027030
EAN/GTIN:
     4012740120807
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
2000 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.