Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109813485 Sanitärverteilerrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109813485 Sanitärverteilerrohr
EK Water Blocks 3831109813485 Sanitärverteilerrohr
EK Water Blocks 3831109813485 Sanitärverteilerrohr
EK Water Blocks 3831109813485 Sanitärverteilerrohr
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85507294
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109813485
EAN/GTIN:
     3831109813485
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
54 mm
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Material
Acetal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.