Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OS63GD02P Drehschalter 2P Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OS63GD02P Drehschalter 2P Grau, Rot
ABB OS63GD02P Drehschalter 2P Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85621446
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA116715R1001
EAN/GTIN:
     6417019488028
Suchbegriffe:
Drehschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrennschalter 63a 2-polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
915 g
Energie
AC Eingangsspannung
690 V
Nennstrom
63 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Grau, Rot
Installationstyp
DIN-Schiene
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner abb, lasttrenner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.