Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 65268 Lichtbogenlampe 400 W 500 h 32000 lm 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 65268 Lichtbogenlampe 400 W 500 h 32000 lm 4000 K
Scharnberger & Hasenbein 65268 Lichtbogenlampe 400 W 500 h 32000 lm 4000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86547402
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G22
Entladungslampe Entladungslampe G22, LIF-Code: 99-0201CSI für Bühne und Studio. Sehr kurzer Lichtbogen, tageslichtähnlicher Charakter, kompakte Bauform, hohe Leuchtdichte. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Es ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Länge (mm)
55 mm
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
32000 lm
Weitere Suchbegriffe: Sockel G22, leuchtmittel g22
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.