Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887342 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887342 Rack Zubehör Regalboden
Inter-Tech 88887342 Rack Zubehör Regalboden
Inter-Tech 88887342 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91862241
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887342
EAN/GTIN:
     4260455646529
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.