Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     854-DELP2222H
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P2222H
EAN/GTIN:
     884116398004
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Pixeldichte
102 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.06 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
267.79 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
546.1 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.61 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
481 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
105 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
332 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
33 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
114 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
366 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.2.15, 2021
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
549695
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6370 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
487.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
481.99 mm
Gewicht (mit Ständer)
4570 g
Breite (ohne Standfuß)
487.26 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
289.99 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2820 g
Rahmenbreite (Seite)
5.6 mm
Rahmenbreite (oben)
5.6 mm
Rahmenbreite (unten)
16.6 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
46 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 95,04*
€ 117,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 118,31*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 119,09*
3 Tage
103
pro Stück
€ 4,50*
ab € 97,97*
€ 121,39*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 98,16*
€ 121,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 14,83*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,55*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.