Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Dell Monitore
>
Artikel
DELL P Series 54,61 cm (21,5") Monitor – P2222H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-92317607
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-P2222H
EAN/GTIN:
5397184505144
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliche Blaulichtemissionen mit diesem schlanken 54,61 cm (21,5")-FHD-Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Pixeldichte
102 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.06 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
267.79 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
546.1 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.61 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
481 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
105 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
332 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
33 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
114 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
366 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.2.15, 2021
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
549695
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6370 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
487.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
481.99 mm
Gewicht (mit Ständer)
4570 g
Breite (ohne Standfuß)
487.26 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
289.99 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2820 g
Rahmenbreite (Seite)
5.6 mm
Rahmenbreite (oben)
5.6 mm
Rahmenbreite (unten)
16.6 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
46 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell bildschirm 21"
,
dell monitore
,
dell monitor p2419h
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6NY08
ab € 665,14*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
0FN0Y
ab € 597,20*
Zubehör
DELL Latitude 5531 Intel® Core™ i7 i7-12800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
CGCDJ
ab € 870,03*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
PW1FF
ab € 313,97*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
TNGGM
ab € 371,71*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
DX8XJ
ab € 430,79*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Dell
W7DG3
ab € 430,63*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
VF1XH
ab € 443,21*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Dell
5DP3H
ab € 557,18*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Dell
07CM1
ab € 527,07*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Dell
9CVPX
ab € 571,30*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Dell
H2RGJ
ab € 626,58*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
VH0W5
ab € 524,86*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
33RDD
ab € 557,57*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
7K8H1
ab € 511,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen