ALLE GRUNDLAGEN, PRAKTISCHE ÜBUNGEN, ALPHABETE UND SPRÜCHE – MIT VORLAGENPOSTER ZUM ABPAUSEN Systhematisch, umfänglich und super praktisch: 30 Lektionen und Übungen für 30 Tage bieten alles, was man fürs Handlettering braucht – inklusive Vorlagenposter mit Sprüchen Mit dem praktischen Workshop lernen Anfänger die Kunst des Handlettering spielerisch! Nach einer Einführung in die Grundbegriffe wie Modern Handlettering, Brush Lettering, Chalk Lettering und Infos zu Papier und Stiften, geht es direkt los mit den Daily Challenges. Die 30 Lektionen decken alles ab, was man wissen und können muss, um ein richtiger Lettering Artist zu werden: Wie schreibt man Druckbuchstaben, Schreibschriftbuchstaben, Serifen? Was sind Outlines und wie gelingen sie? Welche Tricks und Variationen gibt es für Schatten, Hintergründe und vieles mehr? All diese und weitere Fragen werden beantwortet und mit praktischen Übungen wird das Gelernte direkt umgesetzt. In den Lektionen enthalten sind auch sieben wunderschöne Alphabete und spannende Extras wie Lettering Design, Buchstaben-Mix-Technik und Letter Patterns. – In nur 30 Tagen zum Lettering Artist: Daily Challenge – Alle Grundlagen, Alphabete, Sprüche und mehr – Tipps und Tricks vom Profi – Mit praktischem Vorlagenposter zum Abpausen Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Höhe | 287 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Pink, Weiß | | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|