Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Logitech K860 for Business Tastatur Büro Bluetooth Englisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93623244
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010352
EAN/GTIN:
     5099206097131
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
456 x 233 x 48 mm
Tastaturgewicht
1160 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060971312
Breite des Versandkartons
242 mm
Höhe des Versandkartons
266 mm
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyurethan
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Halbmechanischer Schlüsselschalter
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
494 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
1727.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 51,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.