Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mouse Pad Studio Series Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Mouse Pad Studio Series Blau, Grau
Logitech Mouse Pad Studio Series Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93793223
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     956-000051
EAN/GTIN:
     5099206099487
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Logitech MOUSE PAD Studio Series
Weiches Mauspad, auf dem die Maus komfortabel und mühelos gleitet.

GLEITEN, WIE SIE ES WOLLEN
Dieses weiche, glatte, rutschfeste Mauspad bringt Ihren Arbeitsplatz auf ein ganz neues Niveau. Das aus hochwertigen Materialien gefertigte Logitech Mouse Pad ermöglicht genau die Gleiteigenschaften und den Komfort, die Sie für Ihre Lieblingsmaus von Logitech brauchen.

GLATT UND LEISE
Die glatte, komfortable Oberfläche besteht aus dichtem Textilmaterial, auf dem die Maus mühelos und leise gleitet, ob im Büro oder zu Hause.

SPRITZWASSERSCHUTZ
Logitech Mouse Pad verfügt über eine spritzwassergeschützte Beschichtung, die kleinen Unfällen und Missgeschicken standhält, sodass Flüssigkeiten einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden können.

SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN
Die rutschfeste Unterseite enthält Naturkautschuk, das weiche, komfortable Oberflächenmaterial und die Innenlage hingegen bestehen aus recyceltem Polyester – neues Leben für alte PET-Flaschen!

REIBUNGSLOS GLEITEN. KEIN VERRUTSCHEN
Weiches Oberflächenmaterial macht die Arbeit mit der Maus angenehm, die rutschfeste Unterseite aus Gummi verhindert ein Verrutschen auf jeder Oberfläche und bleibt unter allen Umständen auf dem Schreibtisch an Ort und Stelle.

ROBUST UND ÜBERLEGEN
Strapazierfähigkeit durch nicht fransende Flachstich-Kanten.

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR LOGITECH GERÄTE
Die ideale Ergänzung für Ihre Logitech Maus und andere Peripheriegeräte. Setup, das nicht nur perfekt funktioniert, sondern auch toll aussieht. Erhältlich in Blaugrau, Grafit oder Dunkelrosa.
Weitere Informationen:
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Recyceltes Polyester
Prozentsatz des recycelten Materials
13 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5.5 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
110 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Nylon, Polyester, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
259 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
200 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
956-000049
ab € 6,54*
Zubehör
Logitech
956-000050
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.