Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECAMGLIP13PM Zubehör für Smartphones & Mobiltelefone Lens protector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECAMGLIP13PM Zubehör für Smartphones & Mobiltelefone Lens protector
SBS TECAMGLIP13PM Zubehör für Smartphones & Mobiltelefone Lens protector
SBS TECAMGLIP13PM Zubehör für Smartphones & Mobiltelefone Lens protector
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95820624
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECAMGLIP13PM
EAN/GTIN:
     8018417343742
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
30 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Lens protector
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Pro Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.