Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797276 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 797276 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
2GO 797276 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
2GO 797276 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96807909
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797276
EAN/GTIN:
     4010425972765
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Schnell-Lade-Set geeignet für alle iPhones & iPads, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) unterstützen Intelligentes und sicheres Laden: Überlade-,Überspannungs-und Kurzschluss-Schutz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, handy netzteil 3a, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.