| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96872484 Herst.-Nr.: 1075018 EAN/GTIN: 4260721750189 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fliegen wie ein Vogel Der kleine braune Hase würde auch gerne wie ein Vogel fliegen können. Aber Hasen können nun mal nicht fliegen. Das sagt zumindest der große braune Hase. Doch hat er es jemals versucht? Vielleicht kann man auch ohne Flügel fliegen? Zum Beispiel mit den großen Ohren? Die beiden Hasen starten einen Versuch. Aber mit flatternden Hasenohren kann man nicht fliegen. Schließlich fragen sie Blauvogel um Rat, denn wer wüsste mehr über das Fliegen als ein Vogel? Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Audio-Chip | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Kekz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot, Gelb | ![](/p.gif) | Aufenthaltsdauer | 48 min | ![](/p.gif) | Autor | Thomas Karallus | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |