Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 580-230 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS 580-230 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
NWS 580-230 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96962368
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     580-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Drahtstärke AWG (max.)
22
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Gewicht
555 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.