| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-99197668 Herst.-Nr.: ES515017 EAN/GTIN: 5704174854593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 74 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 192 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 84 g | Sonstige Funktionen | Schnellstartübersicht | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Oberflächenlackierung | Glänzend | ![](/p.gif) | Trockene Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Rahmentyp | Vollformat | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | OnePlus | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Nord CE 5G/CE 2 5G | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Härte | 9H | ![](/p.gif) | Lichtdurchlässigkeit | 100 % | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | ![](/p.gif) | Klebetyp | Klebestreifen | ![](/p.gif) | Installationstyp | Vollständig klebend | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, oneplus smartphone schutzglas, estuff displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |