Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Privacy Displayschutz Apple iPhone 14 Pro | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100351520
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     P2784
EAN/GTIN:
     5711724127847
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schütze Dein Smartphone und Deine Privatsphäre mit dem PanzerGlass™-Displayschutz mit integriertem Privatsphäre-Filter. Egal, ob Du im Bus bist, in der Bahn oder in einem Meeting: Neugierige Blicke haben keine Chance, denn das Licht wird so abgeschirmt, dass der Inhalt des Displays nur für Dich sichtbar ist, vor seitlichen Blicken jedoch verborgen wird.


Und wenn Dein Smartphone in der Eile des Alltages versehentlich mal gegen Kanten stößt oder auf den Boden fällt, wirkt der stoß- und kratzfeste Displayschutz wie ein diskreter Airbag und bewahrt es zuverlässig vor Rissen, Kratzern oder ärgerlichen Brüchen. Seine spezielle Beschichtung reduziert Fingerabdrücke und enfernt sogar bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.


Mit der enthaltenen Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation spielend leicht mit nur einem Versuch - und sofort kannst Du Dich freuen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben, denn Dein Smartphone ist jetzt bestens geschützt.


Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones ab, lässt genügend Platz für eine passende Schutzhülle und garantiert Dir einen kristallklaren Blick auf das Display. Geliefert wird das Produkt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die recycelt werden kann.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
143.65 x 67.51 mm
Dicke
0.65 mm
Gewicht
22 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
11.5 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
74 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Pro
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.