Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103001 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103001 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800103001 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106143705
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für NEC
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Averatec / NEC / Advent / MSI / Wortmann / Belinea / Medion / BlueMedia Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Averatec, NEC, Advent, MSI, Wortmann, Belinea, Medion, BlueMedia Notebook Ersatz für MSI / Medion Akku BTY-S25, BTY-S26, BTY-S27, BTY-S28, S91-0300063-G43 SB3, MS1006, MS1006(MS1012), MS1006(MS1012) V1, MS1012 NB-BT002 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Advent
Kompatibilität
Advent 7066M Averatec 2100 Averatec 2150 Averatec 2155 Belinea o.Book 4 Belinea o.Book 4.1 Medion Akoya MD97290 Medion Akoya S2210 Medion Akoya S2211 Medion MD42469 Medion MD42489 Medion MD95007 Medion MD95020 Medion MD95022 Medion MD95155 Medion MD95309 Medion MD95334 Medion MD96100 Medion MD96360 Medion MD96400 Medion SAM2000 Medion SIM2000 (XG-60x) Medion SIM2000 (XG-650) MSI Megabook EX300 MSI Megabook EX310 MSI Megabook EX320 MSI Megabook MS-1006 MSI Megabook MS-1057 MSI Megabook MS-1058 MSI Megabook MS-1221 MSI Megabook MS-1222 MSI Megabook MS1012 MSI Megabook MS1013 MSI Megabook PR300 MSI Megabook PR310 MSI Megabook PR320 MSI Megabook PX200 MSI Megabook PX210 MSI Megabook PX211 MSI Megabook S250 MSI Megabook S260 MSI Megabook S262 MSI Megabook S270 MSI Megabook S271 MSI Megabook VR200 MSI Megabook VR201 MSI Megabook VR210 MSI Megabook VR220 Wortmann Mobile M1220 Wortmann Mobile M1220M Wortmann Terra Mobile 121220M Pro Wortmann Terra Mobile 1220M Wortmann Terra Mobile 1220M Business BlueMedia MS-1006 BlueMedia MS-1012 NEC Versa S3200 NEC Versa S3300 NEC Versa S3500 NEC Versa S3501 NEC Versa S5600 NEC Versa S5601
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.