Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103800 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103800 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800103800 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106143896
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Gigabyte / Advent / Chiligreen / Clevo / ViewSonic / Pc Specialist / Hi-Grade / Wortmann / LDLC / Schenker Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Gigabyte, Advent, Chiligreen, Clevo, ViewSonic, Pc Specialist, Hi-Grade, Wortmann, LDLC, Schenker Notebook Ersatz für Akku C4500BAT-6, C4500BAT6 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Advent
Kompatibilität
Advent 6411 Chiligreen Agilitas AO10716 Chiligreen Agilitas AO170717(C5500Q) Chiligreen Agilitas AP10800 (W270BUQ) Chiligreen Agilitas AP750(W251BUQ) Chiligreen Mobilitas B5130M Chiligreen Mobilitas OD0710 Chiligreen Mobilitas OD0723(E7130) Clevo B5130M Clevo B7110 Clevo B7130 Clevo C4100 Clevo C4500 Clevo C4500q Clevo C4501 Clevo C4505 Clevo C4800 Clevo C4801 Clevo C4805 Clevo E4105 Clevo E4107 Clevo E7130 Clevo M220s Clevo mySN Clevo W150HRx Clevo W170HR Clevo W1x0HNx Clevo W25xBWQ Clevo W2xxBUx Clevo W2xxCU Gigabyte Q1732 Hi-Grade Model C5101 LDLC Aurore BB5 LDLC Aurore BB6 LDLC Aurore BG6 LDLC Aurore BH1 LDLC Aurore BS3 LDLC Aurore BS4 LDLC Aurore BS5 LDLC Aurore HA1 LDLC Aurore HA5 LDLC Aurore HB1 LDLC Aurore HZ1 LDLC Aurore HZ2 LDLC Saturne M95 LDLC Saturne RB1 LDLC Saturne RB2 LDLC Saturne SA1 LDLC Saturne SA4 LDLC Saturne SA5 Pc Specialist Optimus II Schenker Xesia E500 Schenker Xirios A502 Schenker Xirios B401 Schenker Xirios B512 Schenker Xirios E7130 Schenker Xirios XMG A500 Schenker XMG A500 Schenker XMG A501 Schenker XMG A502 Schenker XMG A701 Schenker XMG A702 Advanced ViewSonic VNB142 Wortmann Terra Mobile 1509 Wortmann Terra Mobile 1511 Wortmann Terra Mobile 1512 Wortmann Terra Mobile 1526 Wortmann Terra Mobile 1527 Wortmann Terra Mobile 1528 Wortmann Terra Mobile 1547 Wortmann Terra Mobile 1547p Wortmann Terra Mobile 1712 Wortmann Terra Mobile 1748 Wortmann Terra Mobile 1748P Wortmann Terra Mobile  1528
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.