Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200589 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200589 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200589 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200589 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145709
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Casio
Akku für Fuji
Akku für Kodak
Akku für Nikon
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Praktica / Fujifilm / Pentax / Kodak / Nikon / Maginon / Prestigio / Aldi / BenQ / Casio / Sony / Medion / Tevion / Agfa / Agfaphoto / Olympus / Polaroid / Sanyo / SeaLife / Ricoh / Rollei / General Electric / Voigtländer / Panasonic Festnetztelefon Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Festnetz oder schnurloses Festnetztelefon Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MEDION
Kompatibilität
Agfa / Agfaphoto UW-8 Agfa / Agfaphoto Optima 100 Agfa / Agfaphoto Optima 102 Agfa / Agfaphoto Optima 103 Agfa / Agfaphoto Optima 104 Agfa / Agfaphoto Optima 3 Agfa / Agfaphoto Optima 830 UW Agfa / Agfaphoto Optima 830UW Aldi Traveler Slimline Super Slim X8 Aldi Traveler Slimline Super Slim XS10 Aldi Traveler Slimline Super Slim XS70 Aldi Traveler Slimline Super Slim XS8 Aldi Traveler Slimline Super Slim XS80 BenQ DC E1460 BenQ E1465 BenQ E1480 BenQ S1410 BenQ T1260 BenQ T1460 BenQ W1220 Casio Exilim EX-G1 Casio Exilim EX-H5 Casio Exilim EX-H50 Casio Exilim EX-N1 Casio Exilim EX-N10 Casio Exilim EX-N20 Casio Exilim EX-Z1 Casio Exilim EX-Z16 Casio Exilim EX-Z2 Casio Exilim EX-Z20 Casio Exilim EX-Z270 Casio Exilim EX-Z28 Casio Exilim EX-Z280 Casio Exilim EX-Z330 Casio Exilim EX-Z350 Casio Exilim EX-Z550 Casio Exilim EX-Z800 Casio Exilim EX-ZS100 Casio Exilim EX-ZS150 Casio Exilim EX-ZS5 Casio Exilim EX-ZS6 Fujifilm FinePix J10 Fujifilm FinePix J100 Fujifilm FinePix J110 Fujifilm FinePix J110w Fujifilm FinePix J12 Fujifilm FinePix J120 Fujifilm FinePix J15 Fujifilm FinePix J150 Fujifilm FinePix J150w Fujifilm FinePix J20 Fujifilm FinePix J210 Fujifilm FinePix J22 Fujifilm FinePix J25 Fujifilm FinePix J250 Fujifilm FinePix J27 Fujifilm FinePix J28 Fujifilm FinePix J30 Fujifilm FinePix J38 Fujifilm FinePix JV100 Fujifilm FinePix JV105 Fujifilm FinePix JV110 Fujifilm FinePix JV150 Fujifilm FinePix JV160 Fujifilm FinePix JV200 Fujifilm FinePix JV500 Fujifilm FinePix JX200 Fujifilm FinePix JX280 Fujifilm FinePix JX300 Fujifilm FinePix JX355 Fujifilm FinePix JX360 Fujifilm FinePix JX370 Fujifilm FinePix JX375 Fujifilm FinePix JX380 Fujifilm FinePix JX400 Fujifilm FinePix JX405 Fujifilm FinePix JX490 Fujifilm FinePix JX500 Fujifilm FinePix JX510 Fujifilm FinePix JX520 Fujifilm FinePix JX540 Fujifilm FinePix JX560 Fujifilm FinePix JX580 Fujifilm FinePix JX700 Fujifilm FinePix JZ100 Fujifilm FinePix JZ200 Fujifilm FinePix JZ260 Fujifilm FinePix JZ300 Fujifilm FinePix JZ305 Fujifilm FinePix JZ500 Fujifilm FinePix JZ505 Fujifilm FinePix T200 Fujifilm FinePix T205 Fujifilm FinePix T210 Fujifilm FinePix T300 Fujifilm FinePix T305 Fujifilm FinePix XP10 Fujifilm FinePix XP11 Fujifilm FinePix XP20 Fujifilm FinePix XP22 Fujifilm FinePix XP30 Fujifilm FinePix XP80 Fujifilm FinePix XP90 Fujifilm FinePix Z100 Fujifilm FinePix Z1000EXR Fujifilm FinePix z100fd Fujifilm FinePix Z10fd Fujifilm FinePix z200fd Fujifilm FinePix Z20fd Fujifilm FinePix Z30 Fujifilm FinePix z300 Fujifilm FinePix Z31 Fujifilm FinePix Z33 Fujifilm FinePix Z33wp Fujifilm FinePix Z35 Fujifilm FinePix Z37 Fujifilm FinePix Z70 Fujifilm FinePix Z700 EXR Fujifilm FinePix Z700EXR Fujifilm FinePix Z800EXR Fujifilm FinePix Z90 Fujifilm FinePix Z900 Fujifilm FinePix Z900EXR Fujifilm FinePix Z950EXR Fujifilm Instax 90 Mini Neo Classic General Electric E1045 General Electric E1045W General Electric E1055 General Electric E1055W General Electric E1255 General Electric E1255W General Electric E1276 General Electric E1276W General Electric E1480 General Electric E1480W General Electric E1486 General Electric E1486TW General Electric G3 WP General Electric G5 WP General Electric G5WP General Electric GE G3WP General Electric J1050 General Electric J1250 General Electric J1455 General Electric Super Slimx SW-12 General Electric Super Slimx SW12 General Electric Super Slimx Touch one General Electric Super Slimx UW8 General Electric Super Slimx X8 General Electric Super Slimx XS-10 General Electric Super Slimx XS-4 General Electric Super Slimx XS-40 General Electric Super Slimx XS-400 General Electric Super Slimx XS-4000 General Electric Super Slimx XS-7 General Electric Super Slimx XS-70 General Electric Super Slimx XS-8 General Electric Super Slimx XS-80 General Electric Super Slimx XS10 General Electric Super Slimx XS4 General Electric Super Slimx XS40 General Electric Super Slimx XS400 General Electric Super Slimx XS4000 General Electric Super Slimx XS7 General Electric Super Slimx XS70 General Electric Super Slimx XS8 General Electric Super Slimx XS80 General Electric Traveler IS-12 General Electric Traveler IS12 Kodak EasyShare M200 Kodak EasyShare M215 Kodak EasyShare M22 Kodak EasyShare M23 Kodak EasyShare M52 Kodak EasyShare M522 Kodak EasyShare M530 Kodak EasyShare M531 Kodak EasyShare M531 Carbon Kodak EasyShare M532 Kodak EasyShare M5350 Kodak EasyShare M5370 Touch Kodak EasyShare M550 Kodak EasyShare M552 Kodak EasyShare M565 Kodak EasyShare M575 Kodak EasyShare M580 Kodak EasyShare M583 Kodak EasyShare M750 Kodak EasyShare M873 Kodak EasyShare M883 Kodak EasyShare MD30 Kodak EasyShare Mini Kodak EasyShare Mini 200 Touch Kodak EasyShare Touch Kodak Friendly Zoom FZ51 Kodak Friendly Zoom FZ52 Kodak Friendly Zoom FZ53 Kodak Pixpro FZ51 Kodak Pixpro SL5 Smart Lens Maginon SZ 24 Medion E43011 Medion E44007 Medion E44033 Medion E44041 Medion E44050 Medion E44056 Medion MD86121 Medion MD86123 Medion MD86124 Medion MD86276 Medion MD86295 Medion MD86308 Medion MD86341 Medion MD86350 Medion MD86358 Medion MD86408 Medion MD86497 Medion MD86508 Medion MD86545 Medion MD86575 Medion MD86631 Medion MD86765 Medion MD86777 Medion MD86824 Medion MD86831 Medion MD86930 Medion MD87366 Medion MD87657 Medion MD87857 Medion P42002 Medion P43001 Medion P43005 Medion P43007 Medion P43008 Medion P43028 Medion P43080 Medion P44003 Medion P44024 Medion P44033 Medion P44066 Medion P86121 Medion P86123 Medion P86124 Medion P86276 Medion P86295 Medion P86308 Medion P86350 Medion P86355 Medion P86358 Medion P86508 Medion X43014 Nikon Coolpix S200 Nikon Coolpix S220 Nikon Coolpix S225 Nikon Coolpix S230 Nikon Coolpix S3000 Nikon Coolpix S4000 Nikon Coolpix S500 Nikon Coolpix S510 Nikon Coolpix S5100 Nikon Coolpix S570 Nikon Coolpix S60 Nikon Coolpix S600 Nikon Coolpix S700 Nikon Coolpix S80 Olympus mju 1040 Olympus mju 1050sw Olympus mju 1060 Olympus mju 1200 Olympus mju 5000 Olympus mju 5010 Olympus mju 700 Olympus mju 7000 Olympus mju 7010 Olympus mju 7020 Olympus mju 7030 Olympus mju 7040 Olympus mju 720 SW Olympus mju 720SW Olympus mju 725SW Olympus mju 730 Olympus mju 740 Olympus mju 750 Olympus mju 760 Olympus mju 770sw Olympus mju 780 Olympus mju 790sw Olympus mju 820 Olympus mju 830 Olympus mju 840 Olympus mju 850sw Olympus mju Tough 3000 Olympus D-630 Zoom Olympus DS-3500 Olympus DS-7000 Olympus FE-150 Olympus FE-160 Olympus FE-190 Olympus FE-20 Olympus FE-230 Olympus FE-240 Olympus FE-250 Olympus FE-280 Olympus FE-290 Olympus FE-300 Olympus FE-3010 Olympus FE-310 Olympus FE-320 Olympus FE-330 Olympus FE-340 Olympus FE-350 wide Olympus FE-360 Olympus FE-4000 Olympus FE-4010 Olympus FE-4030 Olympus FE-4050 Olympus FE-5000 Olympus FE-5020 Olympus FE-5030 Olympus FE-5035 Olympus FE-5050 Olympus FE-5500 Olympus IR-300 Olympus SP-700 Olympus VH-210 Olympus VR-310 Olympus VR-320 Olympus VR-325 Olympus VR-330 Olympus VR310 Olympus VR320 Olympus VR325 Olympus VR330 Olympus X-15 Olympus X-600 Olympus X-750 Olympus X-790 Olympus X-825 Olympus X-835 Olympus X-845 Olympus X-855 Olympus X-875 Olympus X-905 Olympus X-920 Olympus X-925 Olympus X-930 Olympus X-935 Olympus X-960 Olympus Tough TG-310 Olympus Tough TG-320 Panasonic KX-TCA285 Panasonic KX-TCA385 Panasonic KX-UDT121 Panasonic KX-UDT131 Pentax Optio L1100 Pentax Optio L30 Pentax Optio L36 Pentax Optio L40 Pentax Optio LS1000 Pentax Optio M30 Pentax Optio M40 Pentax Optio M90 Pentax Optio NB-1000 Pentax Optio RS100 Pentax Optio RS1000 Pentax Optio RS1500 Pentax Optio T30 Pentax Optio V10 Pentax Optio V15 Pentax Optio W30 Polaroid T730 Polaroid T831 Polaroid T833 Praktica Luxmedia 10-03 Praktica Luxmedia 12-04 Praktica Luxmedia 12-Z Praktica Luxmedia 12-Z4 Praktica Luxmedia 12-Z4TS Praktica Luxmedia 12-Z5 Praktica Luxmedia 14-04 Praktica Luxmedia 14-Z4 Praktica Luxmedia 14-Z4TS Praktica Luxmedia 14-Z50 Praktica Luxmedia 14-Z50S Praktica Luxmedia 14-Z51 Praktica Luxmedia 14-Z80 Praktica Luxmedia 14-Z80S Praktica Luxmedia 16-Z51 Prestigio RoadRunner 300 Ricoh DM-6370 Ricoh DS-6365 Ricoh SL-58 Ricoh SL68 Rollei Compactline 102 Rollei Compactline 103 Rollei Compactline 122 Rollei Compactline 202 Rollei Compactline 312 Rollei Compactline 320 Rollei Compactline 350 Rollei Compactline 360 Rollei Compactline 360 TS Rollei Compactline 360TS Rollei Compactline 370 Rollei Compactline 370 TS Rollei Compactline 370TS Rollei Compactline 390 Rollei Compactline 390 SE Rollei Compactline 390SE Rollei Compactline 412 Rollei Compactline CL-103 Rollei Compactline CL-312 Rollei Compactline CL-320 Rollei Compactline CL-350 Rollei Compactline CL-360TS Rollei Compactline CL-370TS Rollei Compactline CL-390SE Rollei Compactline CL-412 Rollei Compactline CL103 Rollei Compactline CL312 Rollei Compactline CL320 Rollei Compactline CL350 Rollei Compactline CL360 TS Rollei Compactline CL370 TS Rollei Compactline CL390 SE Rollei Compactline CL412 Rollei Flexline 100 in Touch Rollei Flexline 140 Rollei Flexline 200 Rollei Flexline 202 Rollei Flexline 250 Rollei RCP-7325XS Rollei X-8 sports Rollei XS-10 Rollei XS-8 Rollei Powerflex 440 Rollei Powerflex 450 Sanyo Xacti VPC-E1403 Sanyo Xacti VPC-E1403EX Sanyo Xacti VPC-E1500 Sanyo Xacti VPC-E1500TP Sanyo Xacti VPC-T1495 Sanyo Xacti VPC-T700 SeaLife Reefmaster DC-1200 SeaLife Reefmaster DC-1400 SeaLife Reefmaster DC-600 SeaLife Reefmaster DC1200 SeaLife Reefmaster DC1400 SeaLife Reefmaster DC600 Sony VGP-BMS77 Tevion SZ 7 Tevion Z1400 Voigtländer Vitolux S100 Voigtländer Vitolux S80
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
660 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriekapazität
2.44 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.