Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888401968 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888401968 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401968 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401968 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401968 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401968 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147362
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888401968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus Notebook Ersatz für Asus Akku A32-K55, A33-K55, A41-K55 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus A45D Asus A45DE Asus A45DR Asus A45N Asus A45V Asus A45VD Asus A45VG Asus A45VM Asus A45VS Asus A55A Asus A55D Asus A55DE Asus A55DR Asus A55N Asus A55V Asus A55VD Asus A55VM Asus A55VS Asus A75A Asus A75D Asus A75DE Asus A75V Asus A75VD Asus A75VJ Asus A75VM Asus K45 Asus K45D Asus K45DE Asus K45DR Asus K45N Asus K45V Asus K45VD Asus K45VG Asus K45VM Asus K45VS Asus K55 Asus K55A Asus K55D Asus K55DE Asus K55DR Asus K55N Asus K55V Asus K55VD Asus K55VM Asus K55VS Asus K75 Asus K75A Asus K75D Asus K75DE Asus K75V Asus K75VD Asus K75VM
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
71.28 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.