| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-107480911 Herst.-Nr.: K20730OW EAN/GTIN: 3112539812485 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-M5190DW WorkForce Pro WF-M5690DWF | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 10000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 221 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, armor druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |