Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHAIR 710 Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112194178
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-P117-CA14BL-A
EAN/GTIN:
     4713227538701
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
9 V
Nennstrom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.6 mm
Tiefe
146.6 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Maximaler Luftstrom
81.96 cfm
Maximum Luftdruck
1.82 mmH2O
Geräuschpegel Lüfter (max.)
23.9 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.