Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Sharkoon SKILLER SGK50 S3 Tastatur Gaming USB QWERTY Russisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113230523
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951039678
EAN/GTIN:
     4044951039678
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Mit der SKILLER SGK50 S3 erweitern wir die Möglichkeiten: Die Hot-Swap-fähige Gaming-Tastatur setzt auf ein durchdachtes 75-Prozent-Layout und ist vom Schalter über die Tastanordnung vollständig personalisierbar. Hierfür sorgt die Kompatibilität zu allen mechanischen Schaltern mit 3 und 5 Pins und den Open-Source-Softwares QMK und VIA. Eine doppellagige Silikondämpfung und eine Positionierungsplatte aus Polycarbonat sorgen zudem für einen satten Klang und eine gleichmäßige Beleuchtung.

Vorinstallierte Gateron-Schalter
Die SKILLER SGK50 S3 wird mit einer Auswahl an vorinstallierten Gateron-Schaltern ausgeliefert: Für Gaming stehen die beliebten roten oder die knackigen gelben Schalter mit linearer Charakteristik und einem nicht wahrnehmbaren Umschaltpunkt zur Auswahl. Für eine Mischung aus Gaming und Arbeiten eigenen sich hingegen die taktilen braunen Schalter mit nicht hörbarem, aber spürbarem Umschaltpunkt. Für einen bestmöglichen Klang aller verbauten Schalter sorgt zudem eine doppellagige Silikondämpfung und vorgefettete Stabilisatoren.

Durchdachtes Layout
Mit einer Größe von 75 Prozent erreicht die SKILLER SGK50 S3 dank einer durchdachten Anordnung der 84 bzw. 85 Tasten die gleiche Funktionalität einer Drei-Block-Tastatur bei minimiertem Platzverbrauch. Neben den üblichen Tastenfunktionen befindet sich auch eine zusätzliche Sharkoon-Taste mit an Bord, über die der Webbrowser aufgerufen werden kann. Das starke Auftreten wird durch ein für die Serie typisches abnehmbares Spiralkabel mit USB-C- und USB-A-Anschluss abgerundet, das für eine jederzeit perfekte Optik weiter optimiert wurde.

Personalisierbares Tippgefühl
Kreativität und Vielfalt sind mit der SKILLER SGK50 S3 keine Grenzen gesetzt, denn die vorinstallierten Schalter lassen sich für ganz individuelles Tippgefühl jederzeit nach Lust und Laune gegen alle Alternativen mit 3 und 5 Pins tauschen. Für einen möglichst ungebremsten Spaß am Umgestalten und Bauen liefern wir alle nötigen Werkzeuge bereits mit.

Funktionalität ohne Grenzen
Nativ erlaubt die SKILLER SGK50 S3 einen hohen Funktionsumfang ganz ohne störende Software, bis hin zur Makroprogrammierung. Zwei Makros mit jeweils bis zu 16 Aktionen können mittels Tastenkombinationen eingerichtet und überschrieben werden. Die SKILLER SGK50 S3 ist zudem kompatibel zu den Open-Source-Softwares QMK und VIA, mit denen die Tastatur bis hin zur Sharkoon-Taste ganz nach eigenen Bedürfnissen programmiert werden kann.

Beleuchtung auf Knopfdruck
Wie die restlichen Funktionen lässt sich auch die Beleuchtung der Tastatur mit wenigen Handgriffen einstellen. Hierzu stehen verschiedene ein- und mehrfarbige Beleuchtungseffekte in unterschiedlichen Variationen bereit. Eine verbaute Positionierungsplatte aus Polycarbonat sorgt hierbei nicht nur für einen verbesserten Klang der Schalter, sondern auch für eine gleichmäßige Verteilung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
310 x 120 x 40 mm
Tastaturgewicht
724 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Russisch
Tastatur Formfaktor
75%
Tastatur-Switch-Technologie
Gateron Yellow
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl
84
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2 mm
Antriebskraft
50 g
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
256 KB
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.5 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.