| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-113953763 Herst.-Nr.: 611PENTX8 EAN/GTIN: 8006919006111 |
| |
|
| | |
| Fasermaler für Textilien, in Kartonetui, in 8 Farben. Die Fasermaler sind leicht zu benutzen, brillante Zeichnungen mit dünneren Konturen können geschaffen werden. Den Stoff für 15 Minuten trocknen lassen, dann von links heiß bügeln, damit die Farbe nicht mehr abwaschbar wird. Am besten 100% Baumwolle Stoff benutzen. Für die ersten drei Male separat waschen. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 8 Farben | | Schreibfarben | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 15 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Verpackungshöhe | 168 mm | | Paketgewicht | 120 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, stoffmalstift |
| | |
| |