Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL Triton Marker Meißel Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL Triton Marker Meißel Lila
KREUL Triton Marker Meißel Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114140264
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17843
EAN/GTIN:
     4000798178437
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Lila
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Lila
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Tintentyp
Acrylbasierte Tinte
Nachfüllbar
Ja
Lichtbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
17802
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17806
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17807
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17809
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
17810
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17812
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17818
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17819
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17824
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17826
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
17828
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17829
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
17830
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17836
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
17842
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.