Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7012 Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7012 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C7012 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C7012 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C7012 Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114817315
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7012-W/UK
EAN/GTIN:
     7061117893797
Suchbegriffe:
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Tastaturabdeckung
Silikontastenmembran, die Tastatur vor Schmutz und Flüssigkeit schützt.
Mit der Funktion "CleanFunction" ("FN" + "Clean on/off") können Sie die Tasten während der Reinigung und Desinfektion deaktivieren. Die AK-C7012 ist mit allen gängigen, vom Verband für angewandte Hygiene e.V. (VAH) zugelassenen Desinfektionsmitteln kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Active Key
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Lösungsmittelbeständig, Spritzwassergeschützt
Schmutzabweisend
Ja
Tastatursprache
UK Englisch
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.