Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C8100 Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C8100 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C8100 Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114854622
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C8100-W/FR
EAN/GTIN:
     7061116741013
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturschutzfolie cherry
tastaturabdeckung
Ersatzmembran passend für die Tastatur AK-C8100.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Active Key
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Lösungsmittelbeständig, Spritzwassergeschützt
Schmutzabweisend
Ja
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Französisch
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.