| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118093958 Herst.-Nr.: K10610OW EAN/GTIN: 3112539964344 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Kompatibilität | PIXMA TR4750i PIXMA TS3551i PIXMA TS3550i PIXMA TR4751i | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 400 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 400 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, armor druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |